Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24060-BE-XL-K30-C4

  • ERIKS:13251497
  • Fabrikant:4012802509120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.120,53/ stukexcl. btw

€ 7.405,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
160 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.9 kN
Dynamisch draaggetal
2.85 kN
Grenstoerental
1.25 tr/min
Referentietoerental
720 tr/min