€ 5.829,74/ stukexcl. btw
€ 7.053,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.85 kN |
Grenstoerental | 1.25 tr/min |
Referentietoerental | 720 tr/min |