Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24056-BE-XL-K30

  • ERIKS:13251490
  • Fabrikant:4012802627183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.923,68/ stukexcl. btw

€ 5.957,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
140 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.95 kN
Dynamisch draaggetal
2.29 kN
Grenstoerental
1.42 tr/min
Referentietoerental
800 tr/min
Alternatieven

€ 3.536,93/ stukexcl. btw

€ 4.279,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026