Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24052-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251485
  • Fabrikant:4012802648188
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.085,05/ stukexcl. btw

€ 4.942,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
140 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.65 kN
Dynamisch draaggetal
2.21 kN
Grenstoerental
1.51 tr/min
Referentietoerental
880 tr/min
Alternatieven

€ 3.212,95/ stukexcl. btw

€ 3.887,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026