€ 3.118,57/ stukexcl. btw
€ 3.773,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.85 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.67 kN |
Grenstoerental | 1.71 tr/min |
Referentietoerental | 980 tr/min |
€ 2.572,80/ stukexcl. btw
€ 3.113,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026