€ 2.757,56/ stukexcl. btw
€ 3.336,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.62 kN |
Grenstoerental | 1.83 tr/min |
Referentietoerental | 1.09 tr/min |
€ 2.254,15/ stukexcl. btw
€ 2.727,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026