€ 2.626,89/ stukexcl. btw
€ 3.178,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.62 kN |
Grenstoerental | 1.83 tr/min |
Referentietoerental | 1.09 tr/min |
€ 2.103,88/ stukexcl. btw
€ 2.545,69incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026