€ 2.286,20/ stukexcl. btw
€ 2.766,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 109 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.15 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.35 kN |
Grenstoerental | 2.01 tr/min |
Referentietoerental | 1.24 tr/min |
€ 2.299,43/ stukexcl. btw
€ 2.782,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026