Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24040-BE-XL-K30

  • ERIKS:24210404
  • Fabrikant:4012802485257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.177,48/ stukexcl. btw

€ 2.634,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
109 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.15 kN
Dynamisch draaggetal
1.35 kN
Grenstoerental
2.01 tr/min
Referentietoerental
1.24 tr/min
Alternatieven

€ 2.146,14/ stukexcl. btw

€ 2.596,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026