Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24038-BE-XL-K30

  • ERIKS:13251472
  • Fabrikant:4012802485417
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.842,37/ stukexcl. btw

€ 2.229,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
100 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.86 kN
Dynamisch draaggetal
1.16 kN
Grenstoerental
2.14 tr/min
Referentietoerental
1.33 tr/min
Alternatieven

€ 1.927,92/ stukexcl. btw

€ 2.332,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026