Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24036-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251470
  • Fabrikant:4012802485363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.636,84/ stukexcl. btw

€ 1.980,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
100 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.77 kN
Dynamisch draaggetal
1.13 kN
Grenstoerental
2.2 tr/min
Referentietoerental
1.42 tr/min
Alternatieven

€ 1.727,45/ stukexcl. btw

€ 2.090,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026