Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24032-BE-XL-K30-C4

  • ERIKS:13251465
  • Fabrikant:4012802322736
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.252,55/ stukexcl. btw

€ 1.515,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.24 kN
Dynamisch draaggetal
770 kN
Grenstoerental
2.55 tr/min
Referentietoerental
1.66 tr/min
Alternatieven

€ 1.344,68/ stukexcl. btw

€ 1.627,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026