€ 1.193,00/ stukexcl. btw
€ 1.443,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 240 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.24 kN |
Dynamisch draaggetal | 770 kN |
Grenstoerental | 2.55 tr/min |
Referentietoerental | 1.66 tr/min |
€ 1.255,04/ stukexcl. btw
€ 1.518,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026