Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 24026-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251456
  • Fabrikant:4054364784874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 764,07/ stukexcl. btw

€ 924,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
240
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
69 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
860 kN
Dynamisch draaggetal
570 kN
Grenstoerental
3.1 tr/min
Referentietoerental
2.13 tr/min
Alternatieven

€ 797,84/ stukexcl. btw

€ 965,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026