€ 12.565,59/ stukexcl. btw
€ 15.204,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 650 mm |
Breedte | 128 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.55 kN |
Grenstoerental | 1.04 tr/min |
Referentietoerental | 570 tr/min |