€ 10.555,37/ stukexcl. btw
€ 12.772,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 440 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 118 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.23 kN |
Grenstoerental | 1.13 tr/min |
Referentietoerental | 620 tr/min |