Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23984-K-MB

  • ERIKS:14177517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.562,19/ stukexcl. btw

€ 11.570,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
106 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.45 kN
Dynamisch draaggetal
1.91 kN
Grenstoerental
1.23 tr/min
Referentietoerental
660 tr/min