Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23980-B-K-MB-C3

  • ERIKS:14178043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.574,65/ stukexcl. btw

€ 10.375,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
106 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4.15 kN
Dynamisch draaggetal
1.83 kN
Grenstoerental
1.29 tr/min
Referentietoerental
710 tr/min