€ 5.860,67/ stukexcl. btw
€ 7.091,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.44 kN |
Grenstoerental | 1.54 tr/min |
Referentietoerental | 800 tr/min |