Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23972-K-MB

  • ERIKS:13560061
  • Fabrikant:4012801193962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.860,67/ stukexcl. btw

€ 7.091,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
90 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.2 kN
Dynamisch draaggetal
1.44 kN
Grenstoerental
1.54 tr/min
Referentietoerental
800 tr/min