€ 4.672,23/ stukexcl. btw
€ 5.653,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 90 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C5 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.75 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.31 kN |
Grenstoerental | 1.7 tr/min |
Referentietoerental | 930 tr/min |