Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23956-K-MB-C5

  • ERIKS:14178028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.673,25/ stukexcl. btw

€ 3.234,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
75 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C5
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.04 kN
Dynamisch draaggetal
970 kN
Grenstoerental
2 tr/min
Referentietoerental
1.1 tr/min