Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23952-K-MB-C3

  • ERIKS:14178023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.125,41/ stukexcl. btw

€ 2.571,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
75 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.94 kN
Dynamisch draaggetal
940 kN
Grenstoerental
2.1 tr/min
Referentietoerental
1.19 tr/min