€ 2.125,41/ stukexcl. btw
€ 2.571,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.94 kN |
Dynamisch draaggetal | 940 kN |
Grenstoerental | 2.1 tr/min |
Referentietoerental | 1.19 tr/min |