Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23948-K-MB-C3

  • ERIKS:14178020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.967,45/ stukexcl. btw

€ 2.380,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
60 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.37 kN
Dynamisch draaggetal
640 kN
Grenstoerental
2.44 tr/min
Referentietoerental
1.31 tr/min