€ 1.967,45/ stukexcl. btw
€ 2.380,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.37 kN |
Dynamisch draaggetal | 640 kN |
Grenstoerental | 2.44 tr/min |
Referentietoerental | 1.31 tr/min |