Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23944-S-K-MB-C4

  • ERIKS:14178018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.824,50/ stukexcl. btw

€ 2.207,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
60 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.24 kN
Dynamisch draaggetal
610 kN
Grenstoerental
2.6 tr/min
Referentietoerental
1.46 tr/min