€ 1.738,10/ stukexcl. btw
€ 2.103,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 239 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.24 kN |
Dynamisch draaggetal | 610 kN |
Grenstoerental | 2.6 tr/min |
Referentietoerental | 1.46 tr/min |