Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23940-S-K-MB

  • ERIKS:11660625
  • Fabrikant:4012801299787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.498,31/ stukexcl. btw

€ 1.812,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
60 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.07 kN
Dynamisch draaggetal
550 kN
Grenstoerental
2.8 tr/min
Referentietoerental
1.65 tr/min