Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23938-SK-MB

  • ERIKS:13559945
  • Fabrikant:4012801193771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.462,56/ stukexcl. btw

€ 1.769,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
52 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
890 kN
Dynamisch draaggetal
470 kN
Grenstoerental
3.15 tr/min
Referentietoerental
1.75 tr/min