Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23936-S-K-MB-C3

  • ERIKS:13559944
  • Fabrikant:4026677575586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.370,23/ stukexcl. btw

€ 1.657,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
239
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
52 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
840 kN
Dynamisch draaggetal
445 kN
Grenstoerental
3.2 tr/min
Referentietoerental
1.85 tr/min