Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23296-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:14182841
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53.387,89/ stukexcl. btw

€ 64.599,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
870 mm
Breedte
310 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
16.2 kN
Dynamisch draaggetal
10 kN
Grenstoerental
650 tr/min
Referentietoerental
275 tr/min