€ 53.387,89/ stukexcl. btw
€ 64.599,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 870 mm |
Breedte | 310 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 16.2 kN |
Dynamisch draaggetal | 10 kN |
Grenstoerental | 650 tr/min |
Referentietoerental | 275 tr/min |