Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW

  • ERIKS:14187463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43.626,21/ stukexcl. btw

€ 52.787,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
790 mm
Breedte
280 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
13.2 kN
Dynamisch draaggetal
8.3 kN
Grenstoerental
730 tr/min
Referentietoerental
320 tr/min