Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23288-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:14183401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39.660,57/ stukexcl. btw

€ 47.989,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
790 mm
Breedte
280 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
13.2 kN
Dynamisch draaggetal
8.3 kN
Grenstoerental
730 tr/min
Referentietoerental
320 tr/min