€ 38.061,97/ stukexcl. btw
€ 46.054,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 760 mm |
Breedte | 272 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 12.3 kN |
Dynamisch draaggetal | 7.8 kN |
Grenstoerental | 770 tr/min |
Referentietoerental | 340 tr/min |