Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23284-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13560052
  • Fabrikant:4054364376222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34.603,45/ stukexcl. btw

€ 41.870,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
760 mm
Breedte
272 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
12.3 kN
Dynamisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
770 tr/min
Referentietoerental
340 tr/min