Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23280-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:14182842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29.168,43/ stukexcl. btw

€ 35.293,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
720 mm
Breedte
256 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
10.9 kN
Dynamisch draaggetal
7 kN
Grenstoerental
820 tr/min
Referentietoerental
370 tr/min