Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23276-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3

  • ERIKS:14187470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26.863,22/ stukexcl. btw

€ 32.504,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
680 mm
Breedte
240 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
9.6 kN
Dynamisch draaggetal
6.2 kN
Grenstoerental
890 tr/min
Referentietoerental
400 tr/min