€ 25.642,48/ stukexcl. btw
€ 31.027,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 680 mm |
Breedte | 240 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 9.6 kN |
Dynamisch draaggetal | 6.2 kN |
Grenstoerental | 890 tr/min |
Referentietoerental | 400 tr/min |