€ 21.279,30/ stukexcl. btw
€ 25.747,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 650 mm |
Breedte | 232 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 8.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 5.7 kN |
Grenstoerental | 930 tr/min |
Referentietoerental | 430 tr/min |