€ 18.486,65/ stukexcl. btw
€ 22.368,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 620 mm |
Breedte | 224 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 7.9 kN |
Dynamisch draaggetal | 5.3 kN |
Grenstoerental | 1 tr/min |
Referentietoerental | 475 tr/min |