€ 14.072,89/ stukexcl. btw
€ 17.028,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 208 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 7 kN |
Dynamisch draaggetal | 4.65 kN |
Grenstoerental | 1.06 tr/min |
Referentietoerental | 510 tr/min |