Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23260-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13251443
  • Fabrikant:4054364445072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12.131,51/ stukexcl. btw

€ 14.679,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
192 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
6.1 kN
Dynamisch draaggetal
4.1 kN
Grenstoerental
1.16 tr/min
Referentietoerental
560 tr/min