Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23256-BEA-XL-K-MB1-C2

  • ERIKS:14182231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.417,71/ stukexcl. btw

€ 12.605,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
176 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5.2 kN
Dynamisch draaggetal
3.55 kN
Grenstoerental
1.28 tr/min
Referentietoerental
630 tr/min