€ 8.255,77/ stukexcl. btw
€ 9.989,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 174 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Messing |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Dynamisch draaggetal | 3.35 kN |
Grenstoerental | 1.36 tr/min |
Referentietoerental | 690 tr/min |