Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23244-BE-XL-K-T52BW

  • ERIKS:14181419
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.066,96/ stukexcl. btw

€ 6.131,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
144 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.3 kN
Dynamisch draaggetal
2.38 kN
Grenstoerental
1.7 tr/min
Referentietoerental
880 tr/min