€ 4.836,58/ stukexcl. btw
€ 5.852,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 232 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 144 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3.3 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.38 kN |
Grenstoerental | 1.7 tr/min |
Referentietoerental | 880 tr/min |
€ 4.185,80/ stukexcl. btw
€ 5.064,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026