Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23240-BE-XL-K-T52BW

  • ERIKS:14181454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.759,15/ stukexcl. btw

€ 4.548,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
128 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.7 kN
Dynamisch draaggetal
1.94 kN
Grenstoerental
1.87 tr/min
Referentietoerental
1 tr/min