Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 23236-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:14177957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.889,39/ stukexcl. btw

€ 3.496,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
232
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
112 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.34 kN
Dynamisch draaggetal
1.72 kN
Grenstoerental
2.01 tr/min
Referentietoerental
1.09 tr/min